曜日別特売

RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2

RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 - RS PRO

マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。
RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。
交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。
このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。
特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。
このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。
セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。
特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。
工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。
このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。
このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。

仕様
ドライバータイプ = ビットホルダドライバ
チップタイプ = プラス、マイナス
チップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2
全体長さ = 185 mm
ハンドル材質 = セルロースアセテート
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = サンドブラスト
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465849573-384
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする