曜日別特売

RS PRO ワイヤーストリッパー PVC ワイヤ

RS PRO ワイヤーストリッパー PVC ワイヤ - RS PRO

RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。
自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。
この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。
人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。
この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。
RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。
サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。
8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。
自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。
PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。
よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。
このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。
ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ケーブルタイプ = PVC ワイヤ
ストリップ範囲 = 22 → 8AWG
最小サイズ = 22 AWG
最大サイズ = 8AWG
全体長さ = 165 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466461663-617
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする