曜日別特売

ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m

ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m - RS PRO

ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。
この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。
特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。
水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。
代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。
船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。
屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。
一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。
レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。
この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。
規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。
RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
タイプ = ロープ
材質 = PP
直径 = 10 mm
長さ = 27m
内容量1リール(27m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466610672-992
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする