リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12

リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12 - RS PRO

リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。
ボディを回して、アジャスタを開閉します。
特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. <i> 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています </i>

仕様
材質 = スチール
表面処理 = 電気亜鉛めっき
エンドフィッティング = フックとアイ
ネジサイズ = M12
重量 = 454g
眼診断 = 16mm
クローズド長さ = 241mm
エンドAのフィッティング = フック
エンドBのフィッティング = 目
はしご全長 = 324mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466628674-033
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする