曜日別特売

RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン - RS PRO

BS EN13889-2003 及び連邦仕様 RR-C-271D 、タイプ IVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。
ボウシャックル. ねじピン付きの亜鉛めっき合金スチールシャックル。

仕様
材質 = 亜鉛めっき鋼
シャックルタイプ = ボーシャックル
ピンタイプ = ネジピン
定格荷重 = 4.75t
シャックル径 = 19.1mm
ジョー幅 = 31.8mm
ピン径 = 22.4mm
表面処理 = 亜鉛めっき
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466689674-112
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする