曜日別特売

チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 7mm

チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 7mm - RS PRO

安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。
このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。
チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t

仕様
スリングタイプ = チェーン
ストレートプルロード = 1.6t
脚数 = 2
定格荷重2本の脚 = 1.6t
定格荷重4本の脚 = 1.1t
長さ = 2m
奥行 = 7mm
エンドフィッティング = フックとアイ
タイプ2本吊り使用荷重(t)(安全作業)1.6チェーン本数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466698674-162
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする