曜日別特売

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm - RS PRO

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。
各種の用途に適しています。
特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単

仕様
長さ = 600mm
材料 = 真鍮
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 1.6mm
カラー = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09467398681-918
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする