曜日別特売

ボールソケットジョイント RS PRO スチール M5, 28.5mm x 25mm

ボールソケットジョイント RS PRO スチール M5, 28.5mm x 25mm - RS PRO

RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。
この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。
オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。
メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。
特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。
よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。
ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。
たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。
医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。
RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ロッド接続ねじ = M5
ボールの直径 = 8mm
全体の長さ = 28.5mm
全幅 = 25mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468159689-394
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする