曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット タングステン超硬チップ, 9個

RS PRO ドリルビットセット タングステン超硬チップ, 9個 - RS PRO

RS Pro タングステンカーバイド先端石材用ドリルビット 9 本セットです. RS Pro の石材用ドリルビット 9 本セットは、 4 → 12 mm のサイズのドリルビットを備えており、さまざまな設置及びメンテナンス用途に最適です。
これらの高品質ドリルビットはプレーンシャンクを備え、タングステンカーバイド先端で、優れた強度と耐久性を実現します。
石材用ドリルビットはハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があり、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。
特長と利点. <ul> <li>高品質な構造のため、耐久性が高く、長寿命です </li> <li>強度に優れたタングステンカーバイド先端 </li> <li>4 → 12 mm サイズの 9 本セット </li> <li>コンクリート、レンガ、石材などの石材に適合します </li> <li>ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応 </li> </ul>. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。
タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。
石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。
<ul> <li>レンガ </li> <li>コンクリート </li> <li>石材、 </li> <li>ブリーズブロック </li> </ul>. よくある質問. 付属のサイズ. このセットには、直径 4 → 12 mm の石材用ドリルビットが含まれています( 1 mm 刻み)。
このセットを電動工具で使用できますか.. はい、このセットはハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しています。

仕様
穴開け用途 = 石積み
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = タングステン超硬チップ
個数 = 9
最小サイズ = 4mm
最大サイズ = 12mm
セット内容 = 石材用ドリルビット
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468527694-425
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする