RS Pro Diamond ニードルヤスリセットです. RS PRO のダイヤモンドコーティングが施された産業用標準ニードルヤスリセットは、プロや愛好家に最適です。
やすりは Diamond グリットでコーティングされており、タングステンカーバイド、セラミック、カーボン、ガラス、硬化スチールなど、精度と信頼性の高い素材で作業できます。
固有の形状の各 Diamond ファイル ; には、サイズの同じハンドルが付いています。
コレットスタイルハンドルのスロットに差し込んで、さらに細かく制御できます(品番 734-416 などを参照)。
この 6 点セットは、便利なプラスチック製工具ポーチ入りで提供されます。
キットの内容 このキットには、 6 種類のダイヤモンドコーティングやすり(長さ 160 mm )が用意されています。
ラウンドプロファイル 半円形プロファイル 3 角形のプロファイル 正方形の形状 フラット / 極薄プロファイル ハンドプロファイル 特長と利点 ダイヤモンドコーティングされたニードルヤスリは、高耐久性を実現します 汎用性を高めるためのさまざまな形状 工具ウォレットで工具を乾燥した状態に保ち、整理します ファイルの長さは 160 mm です 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーヤスリとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。
精度と精度を追求した設計になっています。
通常、次のような場所で使用されます。
宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。
また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。