曜日別特売

RS PRO ハンマー 1.6kg 可鍛鉄 なし

RS PRO ハンマー 1.6kg 可鍛鉄 なし - RS PRO

RS Pro の銅 / 隠しハンマーです. RS PRO のこのハンマーは、銅フェイスと再生面を備え、多くの用途で汎用性が高くなっています。
可鍛鋳鉄製ヘッドには、純銅の片面が取り付けられているため、より安全で衝撃に強く、仕上げ作業のマークを付けない復元力のあるブローが得られます。
また、衝撃吸収アッシュハンドルにより、長時間使用しても快適です。
このソフトフェイスハンマーは、さまざまな専門的用途に適しています 特長と利点 銅を丸で囲み、ハンマーの両端に顔を隠します アッシュウッドハンドル 小さな印象的なエリア 用途 このソフトフェイスハンマーは、製造、サービス、アセンブリ業界の 2 つの用途に適しています。
隠す面は、加工物の表面を乱したくない場合や、宝石加工や金属加工などで使用する場合に最適です。
また、金属面ハンマーよりも騒音が抑えられています。
銅のフェイスが衝撃に強く、金属表面にも非常に安全に使用できます。
火花や跳ね返りのリスクを最小限に抑え、金属加工物を損傷する可能性を低減します。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
重さ = 1.6kg
交換可能なフェイス = なし
ヘッド材質 = 可鍛鉄
フェイス材質 = 銅; ローハイド
ハンドル材質 = ウッド
ヘッド径 = 44.0mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468850732-533
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする