RS Pro コレット精密やすり. RS PRO の高品質ニードルヤスリハンドルは、ニードルヤスリと互換性があり、精密作業の際の細かい制御が可能です。
ABS 製で、直径 2.8 → 3.5 mm の丸型シャフトと最大 100 mm の長さの黄銅製コレットチャック式精密やすりハンドルを備えています 人間工学に基づいたグリップを備えたこの設計により、標準的なニードルヤスリハンドルよりも安全性が高くなっています 特長と利点 調節可能なハンドルは、さまざまなタイプのニードルヤスリに対応できます 人間工学に基づいたグリップにより、より快適な操作が可能 高品質で長寿命 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。
精度と精度を追求した設計になっています。
通常、次のような場所で使用されます。
宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。
また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。