曜日別特売

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 45mm径

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 45mm径 - RS PRO

PTFE (押出成形)

仕様
カラー = オペーク
長さ = 1m
材料 = PTFE
フォーム = ロッド
ロッド径 = 45mm
密度 = 2.18 → 2.21g/cm3
引張強度 = 25 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470225752-616
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする