RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 40mm

RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 40mm - RS PRO

RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。
これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。
ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。
ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。
このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。
プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。
厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。
ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。
のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。
通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 40mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa
燃焼性評価 = UL HB
吸水 = 8.5%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470566770-119
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする