曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

パレットローラー、ナイロンタイヤ、シリーズR . ツインボールレース装備の硬化ナイロンパレットローラー. 硬化ナイロン6ポリアミドローラー

仕様
ホイール径 = 85mm
ホイール幅 = 70mm
ボア径 = 20mm
許容荷重 = 700kg
軸受タイプ = ボールベアリング
穴長さ = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473305858-742
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする