曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST - RS PRO

RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。
この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。
このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。
特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。
IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。
シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。
屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。
公共の場所での用途に使用可能。

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 12mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPST
定格電圧 = 24V ac/dc
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 黄
IP保護等級 = IP65、IP67
コンタクト定格電流 = 15 mA
コンタクト材質 = 銀合金
メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09474836111-6535
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする