光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) - RS PRO

RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。
ST、E2000 LC、SC接続を備えています。
シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。
このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。
品番121-3943 意しています。
品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット

仕様
コネクタ1 = STm
伝播モード = シングルモード
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 900μm
ケーブル構造 = シンプレックス
ファイバータイプ = OS1, OS2
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -20℃
最大許容引張力 = 6N
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475028121-3943
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする