RS PRO シリアルケーブル, 2m

RS PRO シリアルケーブル, 2m - RS PRO

RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。
IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。
シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。
コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。
ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。
これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。
特長と利点:. IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能

仕様
コネクタ1 = 15 Pin D-Sub
コネクタ 2 = 未処理終端
コネクタ1ジェンダー = オス
長さ = 2m
外被色 = 黒
シリーズ = GTC Sealed
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475186122-3041
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする