ギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mm
固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。
; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。
ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。
このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。
特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
- 仕様
- モジュール = 2
材料 = プラスチック
全体の長さ = 2000mm
フェイス幅 = 8mm
ピッチセンター高さ = 1.1mm
柔軟性 = フレキシブル
動作温度 Max = +100℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ




















