曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm - RS PRO

. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。
このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。
IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。
機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。
特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。
詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。
ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。
製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 58 mm
高さ = 34 mm
幅 = 58 mm
外形寸法 = 34 x 58 x 64mm
IP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68
蓋色 = グレー
フランジ = なし
危険区域認証 = ATEX, IECEx
シリーズ = RJ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475947122-8917
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする