曜日別特売

RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ

RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ - RS PRO

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。
手頃な価格で提供します。
VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。
これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。
256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。
メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。
FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。
ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。
トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。
これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。
使用可能なオプション: <ul> <li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル </li> <li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル </li> <li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル </li> </ul>. 特長 :. <ul> <li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s </li> <li>各チャンネルの最大メモリ長:10M </li> <li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ </li> <li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 </li> <li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 </li> <li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 </li> <li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s </li> </ul>. <ul> <li>ズームイン/再生・一時停止機能 </li> <li>X-Y モード表示 </li> <li><Go> <li>デジタル電圧計機能 </li> <li>データログ機能 </li> </ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。
DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。
オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。
<ul> <li>研究室 </li> <li>教育機関 </li> <li>製品のテスト / 品質保証 </li> <li>サービス運営 / ポストセールスサポート </li> <li>製品の開発 / デバッグ </li> </ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
帯域幅 = 100MHz
アナログチャンネル数 = 2
オシロスコープタイプ = ベンチ
インターフェース = USB
サンプルレートランダム = 1 Gsps
画面サイズ = 7インチ
レコード長 = 10M points/ch
最大垂直軸感度 = 10V/div
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476218123-3542
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする