RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ

RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ - RS PRO

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。
バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。
. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。
RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。
これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。
このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。
多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。
強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。
その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。
この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。
SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。
RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。
既存のテスト環境から簡単に変換できます。
RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。
つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。
特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。

仕様
マルチメータタイプ = ベンチ
ディスプレイのタイプ = デジタル
測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大定格静電容量測定 = 10mF
最大周波数 = 1MHz
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II
最高交流電流精度 = 0.5 %mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476297123-6466
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする