ドリルビット RS PRO HSS, 9段

ドリルビット RS PRO HSS, 9段 - RS PRO

RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。
RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。
HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. <ul> <li>高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です </li> <li>各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です </li> <li>振動低減 </li> <li>穴開け速度の向上 </li> <li>各種サイズを用意 </li> </ul>. 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。
ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。
コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。
RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。
よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。
独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。
コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。
作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。
ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。
ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。

仕様
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
ステップ数 = 9
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 4mm
最大ヘッドサイズ = 12mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476550123-8510
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする