曜日別特売

インデックスプランジャ RS PRO M8

インデックスプランジャ RS PRO M8 - RS PRO

RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。
特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア

仕様
ネジサイズ = M8
長さ = 20mm
ボールの直径 = 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476699124-1905
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする