RS Proダイヤモンドインパクトねじビット. RS Proダイヤモンドインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。
ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。
また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。
非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 衝撃 ダイヤモンド / TiN CVDコーティング 長いトーションゾーン