曜日別特売

RS PRO ドライバビット 六角ソケット 17 mm

RS PRO ドライバビット 六角ソケット 17 mm - RS PRO

RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。
ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。
狭くて面倒な場所での作業に最適です。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm

仕様
ヘッドタイプ = 六角ソケット
タイプ = Nutsetter
サイズ = 17 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479535125-0409
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする