RS PRO ドライバビット 六角ソケット 13 mm
RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。
ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。
狭くて面倒な場所での作業に最適です。
この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様
ヘッドタイプ = 六角ソケット
タイプ = インパクトドライバビット
サイズ = 13 mm
内容量1個
タイプ = インパクトドライバビット
サイズ = 13 mm