RS PRO ビットホルダ Hexagon

RS PRO ビットホルダ Hexagon - RS PRO

RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ. RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダは、機能を詰め込んだ高品質のビットホルダです。
ビットの脱着は片手で行えます。
ビットを挿入してロックするには、単純に機能スリーブを動かさずにホルダにビットを押し込みます。
機能スリーブを動かすと、ロックが解除され、ビットが押し出されます。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 1/4インチ六角シャンクビットに対応 長さ: 60 mm

仕様
ヘッドタイプ = Hexagon
タイプ = ビットホルダー
全体長さ = 60mm
ドライブサイズ = 1/4インチ
ドライブ種類 = Hex
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479718125-0431
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする