曜日別特売

RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 35ピース

RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 35ピース - RS PRO

RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。
ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。
ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。
ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。
ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。
Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。
特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。
ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。
ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。
RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。
電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。
特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適

仕様
ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット
ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ
インチまたはメートル = インチ, Metric
個数 = 35
ソケットヘッドタイプ = 12角
ラチェット付属 = あり
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479831125-0927
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする