RS PRO ドライバビットセット

RS PRO ドライバビットセット - RS PRO

RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ。
ハンドルとシャフトに23本六角ビットを収納し、工具及び工具ボックスとして非常に便利に機能します。
非常に汎用性の高い工具は、標準 / 精密ビットのいずれにも対応するコンバーティブルマグネット式のビットホルダを提供します。
シャフトは延長可能で、ナットドライバでとしても使用可能。
コンビニ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、便利な保管用ソリューションを超えるものを提供します。
快適なグリップのボール設計が最大トルクを実現し、ラチェット機構が作業工程をスピードアップします。
特長と利点. ポップアウト式の保管用ビットホルダが付いたラチェットビットドライバ ビットドライバチューブの長さは100 mm、150 mmまで延長可能 25 mmビット8本セット。
ボールグリップの内側に収容 ホルダが付いた精密ビット8本セット ナットドライバ6本セット(ホルダ1本付き): 4、5、6、7、8、10 mm 150 mmビットエクステンション ボール形状のグリップ ドライバは標準 / 精密ビットのいずれにも使用可能 ポップアウトスタイルのビットオーガナイザで簡単に使用可能. 用途情報. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、工具ボックスに追加するのにぴったりで、DIY、ガレージの保守、又は作業現場の用途に最適です。

仕様
タイプ = ドライバビットセット
個数 = 23
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479919125-0948
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする