RS PRO スプライスコネクタ 0.25mm2 0.34mm2 絶縁 Tap 黒

RS PRO スプライスコネクタ 0.25mm2 0.34mm2 絶縁 Tap 黒 - RS PRO

RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。
このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。
このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。
このIDCクイックスプライスは、インライン Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。
SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。
531-352 531-352 :タップ、青、 18 14 AWG 125-1943 125-1943 タップ、黒、 26 24 AWG 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 14 AWG 510-4810 510-4810 タップ、赤、 20 18 AWG 510-4826 510-4826 タップ、黄、 12 10 AWG 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 18 AWG 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG 510-4860 510-4860 タップ、青、赤、 16 14 AWG 510-4876 510-4876 タップ、青、 18 14 AWG 510-4898 510-4898 タップ、赤、 20 18 AWG 510-4911 510-4911 タップ、青、 18 14 AWG 510-5330 510-5330 タップ、青、 18 14 AWG 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 14 AWG 510-8755 510-8755 タップ、白、 18 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 C 600 Terminal material りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。
スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。
このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。
電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。
主な用途: 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか? 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。
RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。
圧着工具 ; ; については、品番 241-4710 445-611 534-806 、及び 445-885 を参照してください。
非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
スプライスタイプ = Tap
適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.34
絶縁 = 絶縁
色 = 黒
絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09479928125-1943
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする