曜日別特売

RS PRO スパナセット 12ピース 160 mm (B06-10), 175 mm (B06-11), 175 mm (B06-12), 185 mm (B06-13), 195 mm (B06-14), 21.2 mm

RS PRO スパナセット 12ピース 160 mm (B06-10), 175 mm (B06-11), 175 mm (B06-12), 185 mm (B06-13), 195 mm (B06-14), 21.2 mm - RS PRO

RS Proラチェット式コンビネーションレンチ12点セット. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。
RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。
このセットは幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションに適しています。
クロムバナジウムスチール製の鏡面仕上げ RS Pro 手動工具は、優れた耐腐食性と高い負荷ベアリング強度を備えているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。
このセット一式は、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています 特長と利点 ラチェット式コンビネーションスパナ(8、10、11、12、13、14、17、19 mm) ソケットアダプタ、 3/8 インチソケットアダプタ ビットアダプタ 光沢クロム仕上げ 用途 スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。
一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。
これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。
配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。
クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。
また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。
互換性のある工具収納ユニット RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 5 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 3 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです. その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空の EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 は 833-5947 は 、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
セットのサイズ = 8 → 19 mm
個数 = 12
材質 = スチール
VDE/1000V認証 = なし
仕上げ = クロム
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480120125-3051
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする