RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース
RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。
ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。
このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。
このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。
RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。
ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。
ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。
RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。
電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
ドライブサイズ = 1/2インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 18
ソケットヘッドタイプ = 6点
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = 10 → 32mm
仕上げ = Phosphate
材質 = クロムモリブデン鋼
ドライブ種類 = 正方型