RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。
一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。
改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。
ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。
これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。
( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。
複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。
VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。
パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。
機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。