曜日別特売

RS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm

RS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm - RS PRO

RS Pro強力傾斜ニッパー. RS ProのG14シリーズ絶縁強力傾斜ニッパーです。
最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業に最適です。
軟線 / 硬線の切断用です。
特長と利点. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. ISO 5749. G14シリーズ

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = ピアノ線、
防爆 = なし
全体長さ = 180 mm
ジョー長さ = 22mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 2mm
切削能力 スチールワイヤ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480296125-3071
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする