ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意

仕様
最大流量 = 9L/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 9 mmホースニップル
最大使用圧力 = 850 mbar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 4.2W
最高液体温度 = 100℃
入力接続サイズ = 8mm
出力接続サイズ = 8mm
ウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480680125-3555
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする