RS PRO 防振マウント,高さ:52mm

RS PRO 防振マウント,高さ:52mm RS PRO

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。
ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 216mm
足高さ = 52mm
全体の高さ = 52mm
静的負荷容量 = 0
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型
シリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09481355 126-3868
オープン
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする