曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:36mm

RS PRO 防振マウント,高さ:36mm - RS PRO

RS PRO 10

仕様
ネジサイズ = M12
直径 = 144mm
足高さ = 36mm
全体の高さ = 36mm
静的負荷容量 = 330kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481459126-3880
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする