曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス - RS PRO

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。
振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。
天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。
使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。
特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。
メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。
スマートに選択するならRS PROです。

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M5
直径 = 12.5mm
全体の高さ = 20mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 4.3kg
シリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09482046126-3940
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする