曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:18mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:18mm オス-オス - RS PRO

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。
このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。
適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 20mm
全体の高さ = 18mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 9
シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09482561126-4274
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする