RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス - メス

RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス - メス - RS PRO

RS PRO V10

仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M3
直径 = 8mm
全体の高さ = 8mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 5.28kg
シリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09482640126-4282
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする