RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス - メス

RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス - メス - RS PRO

RS PRO V10

仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M4
直径 = 10mm
全体の高さ = 8mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 4.75kg
シリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09482649126-4283
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする