RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス

RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス - RS PRO
仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M5
直径 = 16mm
足高さ = 10mm
全体の高さ = 10mm
静的負荷容量 = 20.96kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
硬度 = 50 Shore Akg
せん断荷重 = 7.62kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09482710126-4289
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする