RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mm

RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mm - RS PRO

RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。
0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。
このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。
長さ 33 、幅 19 mm です。
テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。
整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。
このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。
特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
色 = 白
幅 = 19mm
長さ = 33m
バックの材質 = ガラスクロス
厚さ = 0.18mm
動作温度 Max = +180℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484706134-7341
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする