RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。
個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。
ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。
この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。
RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。
特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。
バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。
ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。