曜日別特売

キャリングハンドル RS PRO

キャリングハンドル RS PRO - RS PRO

RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。
RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。
キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。
ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。
通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。
どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。
このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。
これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。
最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。
特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
取っ手埋込型 = なし
折り曲げ = なし
スプリング・ロード = なし
材質 = プラスチック
許容荷重 = 10kg
寸法 = 158 x 24mm
高さ = 24mm
奥行 = 158mm
ハンドル材質 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484837136-3418
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする