曜日別特売

RS PRO ゲートラッチ ダイカスト亜鉛合金,92 x 36 x 27mm

RS PRO ゲートラッチ ダイカスト亜鉛合金,92 x 36 x 27mm - RS PRO

RS Proロック式トグルラッチ. RS Proロック式トグルラッチは、ラッチ解除時に平らになるようにスプリングが施されています。
これにより、ラッチの損傷が最小限に抑えられます。
このトグルラッチは、隠しストライカープレートと粉体コーティング亜鉛合金ボディを備えているので、内外装用途における見栄えがよくなります。
特長と利点. 隠しストライカープレート. ロック可能. キー2個付属

仕様
材質 = ダイカスト亜鉛合金
ロック可能 = Yes
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 92 x 36 x 27mm
奥行き(深さ) = 27 mm
長さ = 92mm
幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484880136-3620
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする