光
セラミックノブ
光沢のあるセラミック製
用途
小箱や家具のつまみに
材質
セラミック
色
白
穴径(Φmm)
8
内容量
1箱(5パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406486
KST-322
570-7713
32丸
23
32
23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
07406572
KST-352
570-7739
35丸
29
35
29
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください