出口標識 RS PRO FIRE EXIT 英語語 ビニール
R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。
屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。
ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。
特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様
記号の説明 = 非常口の矢印
材質 = ビニール
ラベル内容 = FIRE EXIT
テキスト言語 = 英語
直径 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材質 = ビニール
ラベル内容 = FIRE EXIT
テキスト言語 = 英語
直径 = 500mm