曜日別特売

RS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:3.8mm

RS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:3.8mm - RS PRO

RS Pro VDE HD傾斜ニッパーRS Pro VDE HD傾斜ニッパーです。
快適性、安全性、使いやすさを最大限に高め、負担を最小限に抑えます。
このVDEニッパーシリーズは、身体に負担をかけずに効率的に作業できるように専門的な技術を最大限に結集した製品です。
特長と利点 高品位スチールに滑り止めが施された構造 2種類の材質から成る使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 硬質ワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 180 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 3.8mm
切削能力 ハードワイヤ = 2.7mm
内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09485065136-6972
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする